※着用例

フードキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70823787 品番 NPC6997
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

男女兼用。サイドとケープに風通しの良いメッシュ採用。
マジックテープを使わないテーピースナッパー仕様。
メガネを使用しても顔周りのフィット感を損なわない仕様。
抗菌、吸汗、速乾、涼感、透け防止、低発塵、制電、軽量。

用途食品工場等での毛髪の脱落を防止します。 材質ポリエステル100% ブルー サイズM 種類ツバ付/メッシュケープ付/フルフード 頭囲(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする