※着用例

NPC7000 フードキャップ インナーヘルメット対応 シーズン[作業服] 70823875 NPC7000 フードキャップ インナーヘルメット対応 シーズン[作業服] 70823875 NPC7000 フードキャップ インナーヘルメット対応 シーズン[作業服] 70823875 NPC7000 フードキャップ インナーヘルメット対応 シーズン[作業服] 70823875 NPC7000 フードキャップ インナーヘルメット対応 シーズン[作業服] 70823875

フードキャップ インナーヘルメット対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70823875 品番 NPC7000
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

男女兼用。インナーヘルメットが装着でき、加工現場での作業者の頭部を守ります。
抗菌、吸汗、速乾、涼感、透け防止、低発塵、制電、軽量。

用途インナーヘルメットが装着でき、加工現場での作業者の頭部を守ります。 材質ポリエステル100% ホワイト サイズM 種類ツバ付/フルフード 頭囲(cm)60
注意
※インナーヘルメットは付属しておりません。別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする