※着用例
シーズン[作業服]
シーズン[作業服]の 飲食・食品工業用ウェア
シーズン[作業服]の 食品工業向け
シーズン[作業服]の フード・キャップ 食品工業向け
ヘアバンド付きヘアーネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
70823963
品番
ZA4510
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
インナーネットとして、帽子と併用してください。毛髪の脱落を防止します。ヘアバンド付き、マジックテープ仕様でサイズフリー。
用途
食品工場等での毛髪の脱落を防止します。
材質
メッシュ部、ナイロン100%、ヘアバンド部、綿90%、ポリウレタン10%
色
白
サイズ
フリー
種類
ヘアネット