3本爪バッテリーターミナルプーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70946255 品番EA500BB-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,520
販売価格(税別)
23,200

薄爪タイプ。安定した作業が可能です。3本アームタイプです。

仕様3本爪 材質ドイツ鋼 寸法(mm)a:1.5、b:10、Φ:4.5 質量(g)260 アーム長さ(mm)50 能力(mm)15〜60 最大荷重(t)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする