用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容トルク(N・m)180
穴径d1(Φmm)11
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1(片側)
穴径d2(Φmm)14
ねじりばね定数(N・m/rad)85000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)61
軸方向変位(mm)±2.4
慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2
許容偏心(mm)0.5
穴仕様(小径)旧JIS(2種)規格対応 E9
穴仕様(大径)新JIS規格対応 H9