曜日別特売
D102-1H-6【ワケあり】 ステンレスノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所) 70971507

D102-1H-6【ワケあり】 ステンレスノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所) 70971507
D102-1H-6【ワケあり】 ステンレスノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所) 70971507

ステンレスノンスリップ タイヤ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
長さ(m)
1
ブラック
規格
35幅
注文コード
70971507
品番
D102-1H-6【ワケあり】
在庫数量:残り32点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)アウトレット
¥2,3981,398

タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ
改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます
空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応
アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています
屋内専用(屋外での使用はしないでください)
接着剤やビスは付属しません

用途
Pタイル・長尺シート用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
金具:ステンレス(SUS304)
ブラック
長さ(m)
1
穴径(Φmm)
5ストレート穴
ピッチ(mm)
両端:100
規格
35幅
ビスピッチ(mm)
300以内
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする