曜日別特売
CEA8DL-7.0WFU【ワケあり】 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル アイリスオーヤマ 70972977

CEA8DL-7.0WFU【ワケあり】 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル アイリスオーヤマ 70972977
CEA8DL-7.0WFU【ワケあり】 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル アイリスオーヤマ 70972977
CEA8DL-7.0WFU【ワケあり】 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル アイリスオーヤマ 70972977
CEA8DL-7.0WFU【ワケあり】 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル アイリスオーヤマ 70972977
CEA8DL-7.0WFU【ワケあり】 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル アイリスオーヤマ 70972977

【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台適用畳数8注文コード70972977品番CEA8DL-7.0WFU【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)アウトレット
¥8,9987,298

空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。消費電力(W)27.1定格寿命(時間)40000機能調光10段階/調色11段階光束(Lm)3800直径×高さ(mm)560×102演色指数(Ra)85適用畳数8発光効率(Lm/W)140
注意
※省エネ情報は「省エネ型製品情報サイト(経産省)」を参照しています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする