サンプル画像

TG554 テガード 耐切創手袋21G 日光物産(NIKKO) 70988307 TG554 テガード 耐切創手袋21G 日光物産(NIKKO) 70988307 TG554 テガード 耐切創手袋21G 日光物産(NIKKO) 70988307

テガード 耐切創手袋21G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70988307 品番 TG554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高い耐切創強度に柔軟性と作業性を兼ね備えたアドバンスドシリーズ。ステンレススチール繊維等の金属繊維やガラス繊維を使用せずに、高い耐切創性を実現します。柔軟性と作業性を兼ね備えた最軽量モデル。
高強度ポリエチレン繊維は耐切創性に優れ、光や水、薬品に対しても優れた耐久性があります。ホコリや毛羽立ちの発生が少ないため、様々な作業に最適です。手のひらコーティングはウルトラライトフォームニトリルで通気性が良く、ムレを防ぎ、グリップ力抜群です。背抜きタイプです。最軽量極薄手生地(21G)で素手感覚。

用途金属類の取り扱い。ガラスの取り扱い。産業廃棄物処理、食品加工など。 材質繊維部:ポリエチレン・ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム サイズS 全長(cm)23 耐切創性C(TDMテスト)、X(クープテストEN388:2016)
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。耐切創強度の高い繊維を使用していますが、絶対の安全を保障するものではありません。樹脂部でも水などの液体は浸透しますので、注意してください。この製品に突刺防止機能はありません。高温物に触れないでください。火傷する恐れがあります。絶縁機能はありません。感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。回転体を伴う作業には使用しないでください。巻き込まれる恐れがあります。食品には直接触れないでください。洗濯する際は中性洗剤を使用ください。色落ち・色移りの可能性があります。他のものと一緒に洗わないでください。縮むことがあります。乾燥機は使用せず陰干ししてください。保管する際は袋に入れ、直射日光を避けてください。廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする