サービス缶バルブ (R134a用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71016675 品番EA108NB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,047
販売価格(税別)
2,770

力の入りやすいバタフライハンドルを使用しております。浸透性の強いR134a用シャフト部パッキンと上部ナット部パッキンの二重シール構造を採用しています。

適合【冷媒】R134a 接続口【サービス缶】M14×P1.25 危険物の類別非危険物 サイズ規格【出口側】M10×P1.5
注意
※注意:1.チャージングバルブにパッキンがついている事を確認してください。2.バルブを取付ける前にハンドルを回して針を上げきってください。3.円盤も左に回して上げきりバルブをサービス缶にねじ込みます。4.チャージングバルブは真っ直ぐ工具を使用しないで手で締めてください。5.次に円盤を右に回して締付けてからチャージングホースを取付けます。6.円盤は手で締めるだけで充分です。7.ハンドルを右に回し針で缶の封じ蓋に孔を開けます。8.ガスを出す時はハンドルを左に、止める時は右に回してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする