※寸法図

SFS-14W-22-42H SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリ 71031574 SFS-14W-22-42H SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリ 71031574 SFS-14W-22-42H SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリ 71031574 SFS-14W-22-42H SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリ 71031574 SFS-14W-22-42H SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリ 71031574 SFS-14W-22-42H SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリ 71031574

SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71031574 品番 SFS-14W-22-42H
参考基準価格(税別)¥87,860 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m])3800 許容トルク(N・m)800 穴径d1(Φmm)22 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1(片側) 穴径d2(Φmm)42 ねじりばね定数(N・m/rad)390000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)156 軸方向変位(mm)±3.6 慣性モーメント(×10-3kg・m2)15 許容偏心(mm)0.7 穴仕様(小径)旧JIS(2種)規格対応 E9 穴仕様(大径)新JIS規格対応 H9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする