測定範囲(℃)-30~100、0~650特性防塵防水放射率0.01~1仕様【ディスプレイオプション】赤外線画像/可視画像、【測定反射温度】マニュアル、【EU-/EG-ガイドライン(保証)】EMC:2014/30/EU、RED: 2014/53/EU、【同梱品あり】ε-アシスト、スケールアシスト、IFOV インジケーター、デジタルカメラ、フルスクリーンモード、JPEG 保存色4 (アイアン、レインボー、コールド-ホット、グレー)質量(g)510外形寸法(mm)219×96×95内容検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図対応OSWindows 10、Windows 8、Windows 7湿度(%RH)20~80(結露なきこと)感度(熱)100mK接続無線LAN:Communication with the testo Thermography App; wireless module WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR)レンズ31°×23°分解能赤外:160×120 ピクセル (FPA)保護等級IP54機能分析:測定平均点表示、ホット/コールドスポット、温度差(△T)表示ハウジングPC - ABSバッテリー現場でのスピードチャージ、リチウムイオンバッテリディスプレイ3.5インチLCD / QVGA (320 x 240 ピクセル)解像度160保証期間2年視野角31°×23°内部メモリー2.8GB振動2G記録ファイル形式jpg・bmt、オプションで次のファイル形式にエクスポート:bmt・jpg・png・csv・xlsフォーカス固定焦点画像サイズ3.1メガピクセル保管温度(℃)-30~60インターフェイスプリンター:USB 2.0 Micro Bバッテリー稼動時間4時間空間分解能(mrad)3.4焦点距離【サーモグラフィ 赤外画像出力】(最小)<0.5m、【サーモグラフィ 可視画像出力】0.5mフレームレート9Hz動作温度範囲(℃)-15~50ビデオ仕様USB接続時、無線LAN接続時に専用アプリでビデオストリーミング可能スペクトル範囲7.5~14μm測定精度(℃)±2、または測定値の±2%大きい方校正証明書付き画素数(垂直)120