データロガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71169447 品番 MZ-T00
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小形・防水で視認性の良いデータロガー
無線通信システムでデータ欠損を防ぎます
柔軟な無線通信システム
正確なデータの記録

仕様位置情報:GPS(GNSS) 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源DC12V/DC24V/AC100V(オプション)、内蔵充電池(オプション) データ数収録:ロガー60台 電池寿命約4時間(停電時バックアップ) 無線通信方式ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式、モバイル:LTE(CAT1)NTTドコモ系(MVNO含む) 周期収録:1分〜10分 イーサネット対応有線LAN/無線LAN
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする