曜日別特売
DC-3NKC1-C 電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック) 71219269

電気カーペット (カバーセットタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
71219269
品番
DC-3NKC1-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,190
販売価格(税別)
¥32,900

ぬくもりを感じる、ゆるやかなウェーブ
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能付

材質
ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
カバー
マイヤー
質量(kg)
ヒーター部:約4.6、カバー部:約2.5
色
ベージュ
タイプ
3面7通り切り替え
スイッチ
コーナーコントローラー(外付けタイプ)
定格消費電力(W)
710
寸法(cm)
ヒーター部:約241×190×0.6、カバー部:約248×197
機能
速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い)
温度制御
ニッケルサーミスタ
材質(カバー)
ポリエステル100%
パイル長(mm)
カット部:約6
織り方
マイヤー編み
コード長さ(cm)
150
表面温度(℃)
(室温20℃)高:45/中:37
適用畳数
3畳相当
1時間あたりの電気代目安(円)
(室温15℃)高:約12.7/中:約9.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする