ワイパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71319301 品番EA928AE-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,565
販売価格(税別)
4,150
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ブレードがワンタッチで取外せます。ハンドル同士をひねると長さを固定・解除できます。

幅(mm)【ワイパー】450 柄長さ(mm)850〜1450 材質(ハンドル)アルミ、ABS樹脂 材質(ゴム)天然ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする