EA758C-108BB ライト/LED (USBコード・ACアダプター付き) エスコ 71337711

EA758C-108BB ライト/LED (USBコード・ACアダプター付き) エスコ 71337711
EA758C-108BB ライト/LED (USBコード・ACアダプター付き) エスコ 71337711
EA758C-108BB ライト/LED (USBコード・ACアダプター付き) エスコ 71337711
EA758C-108BB ライト/LED (USBコード・ACアダプター付き) エスコ 71337711
EA758C-108BB ライト/LED (USBコード・ACアダプター付き) エスコ 71337711
EA758C-108BB ライト/LED (USBコード・ACアダプター付き) エスコ 71337711

ライト/LED (USBコード・ACアダプター付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
71337711
品番
EA758C-108BB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,472
販売価格(税別)
¥9,520

最大700ルーメン! ヘッド部360°回転×13段階角度調整。収納式フック、背面マグネット付。コンパクトに折りたためます。ヘッド角度調整可能。ヘッド先端部にもライト付。内蔵されているリチウムイオン充電池は電池個数が2個で組電池式です。電池1個当たりの定格は16.28Whです。

付属品
充電用ACアダプター、USB Type-Cコード
質量(g)
330
電源
リチウムイオン充電池 (本体内蔵)
光源
正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯
使用電池
リチウムイオン電池 (USBコード・ACアダプター付)
充電時間(時間)
4
サイズ(mm)
45 (W)×62 (D)×320 (H)
明るさ(Lm)
(正面) 強:700 弱:350 (ヘッド) 35
連続点灯時間(時間)
強:4 弱:8 ヘッド:60
エコロジー商品
省エネ
注意
※水銀は使用していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする