自動車用充電器セット品

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71368888 品番DC18SJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

USB-PD(USB Power Delivery)でマキタバッテリを充電
シガーソケット充電対応
【セット内容】
・充電器(単品A-79859)
・USB-PDケーブルType-C(A-79843)
・シガーソケットアダプタ(ADP14)
入力:直流12-24V 出力:USB-PD65W(max.) 端子形状:USB(Type-C)
通電時、青色に点灯
【特長】
・USB-PD(USB Power Delivery)でマキタバッテリを充電
・シガーソケット充電対応
・市販品の電源アダプタでも充電可能
※USBポート1個の出力が60W未満のシガーソケットアダプタや電源アダプタは使用しないでください。
・充電状況をランプでお知らせ

セット内容充電器(A-79859)、USB-PDケーブルType-C(A-79843)、シガーソケットアダプタ(ADP14) 質量(kg)0.13 出力(14.4V-18V)100W入力時3.5A/80W入力時3.0A/60W入力時2.1A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×72×43 バッテリー電圧(V)18-14.4 ポートUSB Type-C
関連資料:(0.86MB)
注意
※自動車用充電器のセット品となります。
※USBポート1個の出力電力が60W未満のシガーソケットアダプタや電源アダプタは使用しないでください。
※ 充電の際は60W以上のUSB-PDケーブルを使用してください。 本製品はマキタバッテリ専用の充電器です。 本製品からスマートフォン等への充電はできません。 写真のバッテリは別販売品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする