※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPJLJ-S64M(269283) 25 ソルパラ ライトジギングモデル MajorCraft 71598585 SPJLJ-S64M(269283) 25 ソルパラ ライトジギングモデル MajorCraft 71598585 SPJLJ-S64M(269283) 25 ソルパラ ライトジギングモデル MajorCraft 71598585 SPJLJ-S64M(269283) 25 ソルパラ ライトジギングモデル MajorCraft 71598585

25 ソルパラ ライトジギングモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●PEライン:MAX 2.0号●継ぎ方式:グリップ脱着式 注文コード71598585 品番SPJLJ-S64M(269283)
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

身近のフィールドで気軽に楽しめるライトジギングモデルが登場!
ベイエリアや近海でのライトジギングで狙えるターゲットは、青物・サワラ・根魚やタチウオ、どれも美味しいターゲットです。25ソルパラは、気軽に楽しめるライトジギングロッドとしてさらに進化!しなやかなブランクと、大物とも対峙できるバットパワーが、ライトジギングの手軽さと面白さを伝えてくれるはず、もっと気軽に身近な美味しいターゲットを狙って、美味しい魚を堪能していただきたい。

仕様●PEライン:MAX 2.0号●継ぎ方式:グリップ脱着式 全長6'4" 標準自重(g)106 適合ルアー質量(g)60 - 180 アクションRF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする