※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPJLJ-B64ML(269290) 25 ソルパラ ライトジギングモデル MajorCraft 71598601 SPJLJ-B64ML(269290) 25 ソルパラ ライトジギングモデル MajorCraft 71598601 SPJLJ-B64ML(269290) 25 ソルパラ ライトジギングモデル MajorCraft 71598601 SPJLJ-B64ML(269290) 25 ソルパラ ライトジギングモデル MajorCraft 71598601

25 ソルパラ ライトジギングモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●PEライン:MAX 1.5号●継ぎ方式:グリップ脱着式 注文コード71598601 品番SPJLJ-B64ML(269290)
販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

身近のフィールドで気軽に楽しめるライトジギングモデルが登場!
ベイエリアや近海でのライトジギングで狙えるターゲットは、青物・サワラ・根魚やタチウオ、どれも美味しいターゲットです。25ソルパラは、気軽に楽しめるライトジギングロッドとしてさらに進化!しなやかなブランクと、大物とも対峙できるバットパワーが、ライトジギングの手軽さと面白さを伝えてくれるはず、もっと気軽に身近な美味しいターゲットを狙って、美味しい魚を堪能していただきたい。

仕様●PEライン:MAX 1.5号●継ぎ方式:グリップ脱着式 全長6'4" 標準自重(g)119 適合ルアー質量(g)40 - 150 アクションRF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする