※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPJSLJ-S64L(269368) 25 ソルパラ スーパーライトジギングモデル MajorCraft 71598671 SPJSLJ-S64L(269368) 25 ソルパラ スーパーライトジギングモデル MajorCraft 71598671 SPJSLJ-S64L(269368) 25 ソルパラ スーパーライトジギングモデル MajorCraft 71598671 SPJSLJ-S64L(269368) 25 ソルパラ スーパーライトジギングモデル MajorCraft 71598671

25 ソルパラ スーパーライトジギングモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●PEライン:MAX 1.5号●継ぎ方式:グリップ脱着式 注文コード71598671 品番SPJSLJ-S64L(269368)
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

もっとも気軽に楽しめるスーパーライトジギングモデル登場!
もっとも気軽に楽しめるジギングがスーパーライトジギングです。近海でイサキやタチウオ、サゴシ、根魚と軽量ジグで釣れる美味しいターゲットばかり。時にはパワフルなファイトを楽しませてくれる青物など、ライトタックルでもスリリングなジギングを楽しめます。しなやかでパワフルに進化した25ソルパラ SLJモデルで気軽なジギングを楽しんでください。

仕様●PEライン:MAX 1.5号●継ぎ方式:グリップ脱着式 全長6'4" 標準自重(g)101 適合ルアー質量(g)20 - 100 アクションRF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする