※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZ1TE-S5102L(274850) エギゾースト1G ティップランモデル MajorCraft 71598786 EZ1TE-S5102L(274850) エギゾースト1G ティップランモデル MajorCraft 71598786 EZ1TE-S5102L(274850) エギゾースト1G ティップランモデル MajorCraft 71598786

エギゾースト1G ティップランモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●PEライン:0.4-1.0号●エギ(g):MAX 55 注文コード71598786 品番EZ1TE-S5102L(274850)
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

進化するティップランにさらなる進化を遂げたエギゾースト1Gティップラン
上位機種で得た技術を注入し、ハイコストパフォーマンスのベーシックモデルとして完成した1Gクラスのティップラン専用モデルです。
ティップランの進化とともに取り回しの良い5ft10inとトータルのバランスの優れた6ft3inが登場。新設計のブランクは軽量はもちろんのことながら、繊細かつパワーを兼ね備え、ティップランで肝心な「誘い」と「止め」を実現します。

仕様●PEライン:0.4-1.0号●エギ(g):MAX 55 全長5'10"ft 継数(本)2 標準自重(g)82 アクションF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする