※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様PEライン:0.6-2.5号
注文コード71598865
品番RV1-862MH(275628)
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
さまざまなエリアに対応できるハードロックモデル。
ハードロックに対応したしっかりとしたパワーブランクスは障害物から確実にロックフィッシュを引きはがすことができるバットパワーとさらにウェイトを感じながらキャストできるテーパーデザインのため、しっかりとしたフルキャストができます。港湾部のテクニカルなゲームに適したモデルから扱いやすいスタンダードレングスからロングレンジ攻略モデル、さらにはベイトモデルまでラインナップ。さまざまなエリアに対応できるシリーズとなっています。