※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RV1-B802MH(275659) ロックライバー1G ハードロックモデル MajorCraft 71598899 RV1-B802MH(275659) ロックライバー1G ハードロックモデル MajorCraft 71598899 RV1-B802MH(275659) ロックライバー1G ハードロックモデル MajorCraft 71598899 RV1-B802MH(275659) ロックライバー1G ハードロックモデル MajorCraft 71598899

ロックライバー1G ハードロックモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様PEライン:0.6-2.5号 注文コード71598899 品番RV1-B802MH(275659)
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

さまざまなエリアに対応できるハードロックモデル。
ハードロックに対応したしっかりとしたパワーブランクスは障害物から確実にロックフィッシュを引きはがすことができるバットパワーとさらにウェイトを感じながらキャストできるテーパーデザインのため、しっかりとしたフルキャストができます。港湾部のテクニカルなゲームに適したモデルから扱いやすいスタンダードレングスからロングレンジ攻略モデル、さらにはベイトモデルまでラインナップ。さまざまなエリアに対応できるシリーズとなっています。

仕様PEライン:0.6-2.5号 全長8'0"ft 継数(本)2 標準自重(g)130 適合ルアー質量(g)7〜40 アクションRF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする