※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPJIM-S732H/OMO(275857) 25 ソルパラ イカメタル MajorCraft 71599021 SPJIM-S732H/OMO(275857) 25 ソルパラ イカメタル MajorCraft 71599021 SPJIM-S732H/OMO(275857) 25 ソルパラ イカメタル MajorCraft 71599021 SPJIM-S732H/OMO(275857) 25 ソルパラ イカメタル MajorCraft 71599021

25 ソルパラ イカメタル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●PEライン:0.6-1.5号●スッテ(g):12-50号/45-190 注文コード71599021 品番SPJIM-S732H/OMO(275857)
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

もっと気軽にイカメタルを楽しみたい!美味しいイカを持って帰りたい!
2025ソルパライカメタルは初心者でもアタリが分かりやすい「乗せ調子」
ティップがしっかり曲がることで小さなイカパンチや違和感も視認性抜群の蛍光イエローペイントのティップでイカのアタリを明確に教えてくれます。グリップエンドも長めに設計することでスッテを誘いやすく、イカを掛けてからの巻き上げ時には脇でグリップを固定できるため安定したリトリーブでイカのバラしを軽減。2025ソルパライカメタル、イカメタルをはじめたい、本格的にイカメタルをされているアングラーにも納得していただけるロッドに仕上がりました。

仕様●PEライン:0.6-1.5号●スッテ(g):12-50号/45-190 全長7'3"ft 継数(本)2 標準自重(g)107 アクションRF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする