※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGW-532UL+(275871) ファインテール Works Tune SPINNING model MajorCraft 71599030 FGW-532UL+(275871) ファインテール Works Tune SPINNING model MajorCraft 71599030

ファインテール Works Tune SPINNING model

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71599030 品番FGW-532UL+(275871)
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

天然木の美しい木目のウッドグリップに、通常モデルとは異なるオリーブグリーンのブランクスを合わせました。高級感のある赤いタータンチェックのロッド袋が、このロッドを所有する喜びをより一層に満たします。やや小さめフロントグリップに濃紺の金属パーツが、陽の光に映えるデザインとなって思い出の鱒の魅力を隣で引き立てます。いつもと違う、一味違う雰囲気を楽しんでください。
今回の追加モデル、5フィート3インチはフルUDグラスのブランクスとなります。デザインはもちろんワークスチューンのフルウッドグリップモデル。#1、#2に同一素材を使用することでよどみなく曲がり込む、更にしなやかなブランクスになりました。ULロッド感覚の使用感とLクラスのパワーを併せ持っているので開けた渓流から本流や大型魚にも対応。マンドレル(芯金)設計からブランクスのパターン、開発、設計と生産をすべて自社で行うことができるからこそ作り出せる軽量な最新設計のフルUDグラスロッドを是非、手に取って確かめてください。

仕様●PEライン:0.3 - 0.8号●ライン:2 - 8lb 全長5'3”ft 継数(本)2 適合ルアー質量(g)1.5 - 10 アクションRF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする