※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様PEライン:2.5 - 5.0号
注文コード71599791
品番XR7-1002H(278629)
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
限界の、その先へ
激流の沖磯に潜む大型ヒラマサ、足場の悪い地磯で狙うブリ、リスクを伴う夏磯のカンパチ、沖堤防で数少ないチャンスを待つサワラ、激戦区での回遊狙いのカツオ。獲れるかどうかの限られたチャンスをモノにするため、アングラーの体力・気力・能力の限界の、その先を引き出すためのロッド、それが ”クロスライド7G”です。
ナノアロイ技術により最強カーボンとまで謳われたTORAYCA T1100Gカーボンの特性を生かし5Gシリーズで培った技術とTORAYCA M40Xという高弾性カーボンを採用。 メジャークラフト(株)R360製法で組み上げることで、軽さと強度の相反する性格を両立することに成功。R360構造によりしなやかに曲がるブランクは、ルアーのウエイトをしっかりと受け止め、TORAYCA T1100Gのブレのない反発威力を生かして圧倒的な飛距離を稼ぐことを可能としました。