26 アナリスタートラフグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71600631 品番#195(545863)
販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

トラフグを確実に食わせて獲る! 食わせと掛けのバランスを追求したトラフグ専用竿のスタンダードモデル
穂先部に柔軟なグラスソリッドを搭載することで、トラフグに違和感なくエサを食わせるしなやかさと、目感度を実現。脇挟みと両手持ち双方が可能なバットレングスは、快適な誘いと安定したファイトを可能とする。更に、全長を195センチとすることで、上下の誘いストロークとフッキングストロークを確保。ジャンボトラフグにものされないバットパワーを携えた先鋭7:3調子。
センターカット2ピース。

付属品ロッドベルト・竿袋 仕様●先径/元径(mm):0.9/10.8●適合クランプサイズ:SSS 全長(m)1.95 継数(本)2 仕舞(cm)103 錘負荷(号)15-100 標準自重(g)115 カーボン含有率(%)74

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする