25 アルシエラ落とし込み

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)470 注文コード71601550 品番#64MH250(273819)
販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は自重など4種類から選べます 他の種類を見る

ベイトの動きを捉える高感度穂先と軽快に誘える軽量仕様。大物を獲るために磨き上げた強靭なブランクスで大魚を手中に。
誰しも等しく大型魚と巡り合うチャンスを秘めた落し込み釣り。掛かった大型魚を確実に手にするため、個々のフィッシングスタイルに合わせた柔から剛に至る調子を揃えたアルシエラ落し込み。メインブランクスは軽量で高強度なカーボン素材と、しなやかで粘り強いUDグラス材料を組み合わせて設計。スパイラルXコアとハイパワーXで全身を締め上げるだけでなく、大型魚にも負けぬよう肉厚設計を施し、強靭で高強度なブランクスが完成。また、穂先部はベイトの挙動を察知すべく柔軟に仕上げ、水中の変化を捉え自然な喰い込みを促す。穂先とバットを適材適所に設計し、大型魚を征するための理想的な落し込みロッドが誕生しました。

仕様リールシート位置(mm):367 全長(m)2.5 自重(g)470 継数(本)2 仕舞(cm)212.4 錘負荷(号)50-180 先径(mm)2.2 カーボン含有率(%)50.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする