25 サーベルマスターエクスチューン テンヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71601620 品番#64MH195(273451)
販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

現代タチウオシーンを切り拓く、攻めの紫刀。
今や場所を選ばずどこでも愉しめるといっても過言ではないテンヤタチウオ。エリアの広がりとともに釣法・スタイルは多岐にわたりさまざまな攻略法が模索されてきた。さらには、1日の中でもタチウオのコンディションは刻々と変化し、シチュエーションごとに求められる竿の調子も当然変わりゆく。そこでシマノはあらゆる観点からテンヤ釣法に求められるロッド特性を攻めの姿勢で見つめなおした。スパイラルXコアやハイパワーXといった基本的な構造設計は上位機種であるLIMITEDから引継ぎ、シャープな操作性は堅持。また、糸ガラミの発生しやすい穂先部には軽量でトラブルレスなXガイドを搭載し、タチウオとの真っ向勝負をサポート。そして情報の発信源たる穂先にはアイテムの特性に応じて適切な素材を採用。そして穂先が捉えた振動はグリップエンドに採用したカーボンモノコックグリップが逃すことなくアングラーに伝達する。タックルと釣り人の接点となるリールシートには、ロッド性能を飛躍的に高めるXシートテクニカルガングリップを搭載。繊細なロッド操作を実現するフロントトリガーと、高いパーミング性能を発揮するガングリップ形状により、軽快かつ繊細な誘いの操作性とファイト時の安定感が向上。
2025年、6:4調子と195cmの長尺レングスが異彩を放つ64MH195が追加登場。
6:4調子と195cmの長尺レングスが異彩を放つアイテム。胴まで曲がり込む特異なクッション性がもたらすメリットは多岐にわたる。
1タチウオの微小なモタレアタリを表現可能。
2タチウオに違和感を与えないためバイト時間が持続する。
3仮にフッキングミスをしても次のバイトにつなげられる。
4掛かったタチウオが身切れしづらくバラしにくい。
5大型個体を狙い撃つetc.
攻撃的な攻めの操作だけでなく、喰い渋ったタチウオをステイや微速巻きで喰わせる釣法まで幅広く、エリアを問わず対応する。

仕様●テンヤ号数(号):30-60●リールシート位置(mm):413●継ぎ方式:グリップジョイント 全長(m)1.95 自重(g)137 継数(本)2 仕舞(cm)147.3 先径(mm)2 カーボン含有率(%)86

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする