モッテコ・ウサーモ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71601726 品番 タン(231535)
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

キャンプに持ってこ!缶クージーにもなる蓋付きタンブラー。タンブラーとしても、缶クージーとしても使える2WAY設計。
キャンプ、オフィス、ドライブ、どこでも快適な温度で飲み物を楽しめます。
【2WAY仕様で缶クージーにもなる】
ネジ式の蓋を外せば、そのまま缶クージーに変身。
350ml缶をセットすれば、冷たさを長時間キープしながら手が冷えません。
ホットもクールもこれひとつで対応可能。
【ネジ式蓋でこぼれにくい】
しっかり締まるネジ式の蓋だから、バッグに入れても倒してもこぼれにくい。
車のドリンクホルダーにも収まるサイズで、移動中でも安心です。
【真空断熱で温度をキープ】
ホットもアイスも、長時間おいしいまま。
コーヒーは温かく、冷たいドリンクはしっかり冷えたまま楽しめる真空断熱構造。
朝の一杯から夜の乾杯まで、これひとつで対応できます。

セット内容製品本体、フタ(本体に取付済)、パッキン(フタに取付済) 材質製品本体:ステンレス鋼 フタ:AS樹脂 パッキン:シリコーンゴム タン 容量(mL)(約)410 製品質量(g)(約)240 保温効力(℃)46.0(6時間) 保冷効力(℃)9.6(6時間) 寸法(Φ×高さH)(cm)約8×15 底面直径7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする