曜日別特売
92215 USB給電式ヒートマウスパッド アーテック[学校教材・教育玩具] 71702307

92215 USB給電式ヒートマウスパッド アーテック[学校教材・教育玩具] 71702307
92215 USB給電式ヒートマウスパッド アーテック[学校教材・教育玩具] 71702307
92215 USB給電式ヒートマウスパッド アーテック[学校教材・教育玩具] 71702307
92215 USB給電式ヒートマウスパッド アーテック[学校教材・教育玩具] 71702307
92215 USB給電式ヒートマウスパッド アーテック[学校教材・教育玩具] 71702307
92215 USB給電式ヒートマウスパッド アーテック[学校教材・教育玩具] 71702307
92215 USB給電式ヒートマウスパッド アーテック[学校教材・教育玩具] 71702307

USB給電式ヒートマウスパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード71702307品番92215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000

冷える手元をしっかり保温!USBヒートマウスパッド!
手首の冷えを防ぎながら快適にマウス操作ができるヒートマウスパッドです。USB給電式でパソコン周りで手軽に使用でき、約45℃の心地よい温度をキープします。低反発クッションと自動オフ機能を備え、オフィスでも自宅でも便利にお使いいただけます。冷え性の方におすすめのUSBヒートマウスパッドです。安全な3時間オフ機能付きです。【商品スペック】電圧:5V、電流:2A

セット内容本体×1、USBケーブルA-C×1、取り扱い説明書×1材質EVA、ゴム、グラフェン、ポリエステル寸法(mm)本体:約230×268×25 ケーブル長:約1500包装形態箱入り
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする