アーテックロボ用モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742837 品番91859
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別)
4,000

アーテックロボ専用の安全設計!繰り返し使える充電式バッテリー!
ArtecRoboおよびArtecRobo2.0専用の充電式モバイルバッテリーです。USB充電に対応し、残量確認ランプで状態をひと目で把握できます。繰り返し約300回使用でき、ロボット制作や実験を快適にサポートします。過放電防止や保護回路を備え、安全に配慮した設計が特徴です。軽量・コンパクトで扱いやすく、学習環境やワークショップでも活躍します。【商品スペック】バッテリー容量:2600mAh(3.7V/9.62Wh)、充電時間:約3時間、電源入力:Micro USB 5V/1A、電源出力:USBA 5V/2.1A(MAX)、充電繰返し回数:300回、電池:リチウムイオン電池内蔵

セット内容本体のみ 材質ABS 寸法(mm)60×60×24
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする