EFFEXローダウンキット(PHA0062D/CB1000F装着時)用のショートサイドスタンド

PHS0062 ショートサイドスタンド EFFEX(エフェックス) 71746407 PHS0062 ショートサイドスタンド EFFEX(エフェックス) 71746407 PHS0062 ショートサイドスタンド EFFEX(エフェックス) 71746407 PHS0062 ショートサイドスタンド EFFEX(エフェックス) 71746407 PHS0062 ショートサイドスタンド EFFEX(エフェックス) 71746407 PHS0062 ショートサイドスタンド EFFEX(エフェックス) 71746407

ショートサイドスタンド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ホンダ[HONDA]CB1000F26 注文コード71746407 品番PHS0062
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は主な適合車種など3種類から選べます 他の種類を見る
特記傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。 仕様PHA0062D専用のショート設定 オプション品番:PHA0062D 材質スチール ブラック 備考EFFEX ローダウンリンクプレート(PHA0062D)に適合。 タイプショートタイプ キット内容ショートサイドスタンド、取扱説明書 関連部品品番:PHA0062D,PHA0062D-SET 標準作業時間0.25 主な適合車種ホンダ[HONDA]CB1000F26
注意
※ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする