EFFEX ローダウンキット(PHA386D)用のショートサイドスタンド
EFFEX(エフェックス)
EFFEX(エフェックス)の 外装系
EFFEX(エフェックス)の サイドスタンド・センタースタンド
ショートサイドスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-0924-25 , ヤマハ[YAMAHA]MT-09 Y-AMT24-25 , ヤマハ[YAMAHA]XSR900 GP24-26
注文コード
71746416
品番
PHS386
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
特記
傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。
仕様
PHA386D専用のショート設定
オプション
品番:PHA386D
材質
スチール
色
ブラック
備考
EFFEX ローダウンリンクプレート(PHA386D)に適合。
タイプ
ショートタイプ
キット内容
ショートサイドスタンド、取扱説明書
関連部品
品番:PHA386D,PHA386D-SET
標準作業時間
0.25
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-0924-25 , ヤマハ[YAMAHA]MT-09 Y-AMT24-25 , ヤマハ[YAMAHA]XSR900 GP24-26
注意
※ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。