EFFEXローダウンキット(PHA390D)用のショートサイドスタンド(画像は試作品です。)
EFFEX(エフェックス)
EFFEX(エフェックス)の 外装系
EFFEX(エフェックス)の サイドスタンド・センタースタンド
ショートサイドスタンド
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]TRACER 9 GT+[プラス]25
注文コード
71746425
品番
PHS390
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
特記
傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。
仕様
PHA390D専用のショート設定
オプション
品番:PHA390D
材質
スチール
色
ブラック
備考
EFFEX ローダウンリンクプレート(PHA390D)に適合。
タイプ
ショートタイプ
キット内容
ショートサイドスタンド、取扱説明書
関連部品
品番:PHA390D,PHA390D-SET
標準作業時間
0.25
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]TRACER 9 GT+[プラス]25
注意
※ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。