曜日別特売
sg174-yoko-bu 壁掛けポスト 横型 万方商事 71818997

 

sg174-yoko-bu 壁掛けポスト 横型 万方商事 71818997
sg174-yoko-bu 壁掛けポスト 横型 万方商事 71818997
sg174-yoko-bu 壁掛けポスト 横型 万方商事 71818997
sg174-yoko-bu 壁掛けポスト 横型 万方商事 71818997
sg174-yoko-bu 壁掛けポスト 横型 万方商事 71818997
sg174-yoko-bu 壁掛けポスト 横型 万方商事 71818997
sg174-yoko-bu 壁掛けポスト 横型 万方商事 71818997

壁掛けポスト 横型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1個注文コード71818997品番sg174-yoko-bu
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

ダイヤルロック式で安心して使える壁掛けポスト。3桁の暗証番号はお好みで設定可能です。縦型・横型の2タイプから選べ、省スペースでも設置しやすいスリム設計。落ち着いた木目調デザインで空間になじみやすく、大きな扉口で中身の出し入れもスムーズ。

用途
ポスト用に。
色
ブラウン
付属品
固定用部品×(アンカープラグ、ネジ、キャップ)
質量(kg)
2
タイプ
横型
寸法(cm)
36×9×31
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする