アウトレイジ XV BLJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71819381 品番68HS(616310)
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Outrageならではの高い実釣性能を誇るオフショアブレードジギングエントリーロッドの決定版。
グローバルオフショアロッドシリーズ「OUTRAGE XV」。
OUTRAGEシリーズならではのロッドアクションを踏襲しながらも、世界中のフィールドに通用するスペック・パワーを持たせたラインナップを展開。
気でターゲットを攻略出来るポテンシャルを備える。
その中でもブレードジギングモデルは、ジグをキャストしやすいセッティングを採用。
バイトを弾きにくいしなやかなティップと青物とも真っ向勝負可能なパワーのあるブランクを有する。
VADELシリーズがDAIWA本気のオフショアロッドシリーズ「OUTRAGE XV」としてフルモデルチェンジ
大物とのパワーファイトも安心 ブレーディングX搭載
世界中のフィールドに通用するスペック・パワーを実現したラインナップ
糸絡みしずらいKガイド採用でストレスフリーな使用感
携行性に優れたセンターカット2ピース構造
上位機種に劣らない安心の強度設計

全長(m)2.03 元径(mm)9.4 継数(本)2 仕舞(cm)106 先径(mm)2.2 ルアーMAX(g)100、【ジグ】30-140 標準自重(g)133 適合ライン(号)【PE】〜2.0 カーボン含有率(%)86

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする