アウトレイジ XV SLJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71819399 品番63LS-S(495588)
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

Outrageならではの高い実釣性能を誇るスーパーライトジギングエントリーロッドの決定版。
グローバルオフショアロッドシリーズ「OUTRAGE XV」。
bOUTRAGEシリーズならではのロッドアクションを踏襲しながらも、世界中のフィールドに通用するスペック・パワーを持たせたラインナップを展開。
本気でターゲットを攻略出来るポテンシャルを備える。
その中でもSLJモデルは、シャローエリアや軽量なジグを思い通り操作出来る繊細さと不意の大物にも力負けしないパワーを両立。

全長(m)1.91 元径(mm)8.4 継数(本)2 仕舞(cm)100 先径(mm)1 ルアーMAX(g)【ジグ】10〜60 標準自重(g)101 適合ライン(号)【PE】0.4〜0.8 カーボン含有率(%)82

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする