26 紅牙AIR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71819460 品番N64MHB-SMT・E(543807)
販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

鯛に魅せられたすべてのアングラーに。
AIRの名に恥じない軽量性と感度にこだわったハイスタンダードタイラバロッド「紅牙AIR」。
それぞれのコンセプトに最適なテクノロジーを搭載することで高い実釣性能を実現。
『AGS』を含めた軽量なガイドセッティングは、これぞAIRといえる仕上がりとなっている。
さらに、個性豊かで抜けのないラインナップは激戦区の内海エリアから、大物に照準を合わせた外海エリアまで幅広く対応してくれる。
軽量・高感度『AGS』を含めた最適なガイドセッティング。
高感度モデルの上位機種の証である『SMT』。(SMTモデルのみ)
細身からは想像できないブチ曲げメガトップ芯材スリルゲーム。(TGモデルのみ)
快適性とグリップ性を誇るタイラバ専用ZERO-SEAT ダブルショートトリガー。(ベイトモデルのみ)
快適な握り込みを実現するZERO-SEAT シームレスフィット。(SPモデルのみ)
軽さとパワーを両立させてHVFナノプラス。
モンスターマダイや不意の大物とも真っ向勝負 X45。
紅牙カラーピンクと軽量性を感じさせるシルバーが融合した外観。

全長(m)1.93 元径(mm)8.3 継数(本)2 仕舞(cm)151 先径(mm)0.7 標準自重(g)83 適合ルアー質量(g)40〜150 適合ライン(号)【PE】〜1.2 カーボン含有率(%)91

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする