26 グラップラータイプJ フルベンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71821036 品番B601(276636)
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

豪快に曲げて獲る、そしてファイトを楽しむ。醍醐味を全てのアングラーへ。
より多くのアングラーに”曲げて獲る”エキサイティングなジギングゲームの楽しみを伝えるために誕生したグラップラータイプJ フルベンド。
ロッドを立てやすく、アングラーの疲労を抑え、安定したパワーファイトをサポート。
ジャークのタイミングを掴みやすく、スローな誘いから速い誘いまで、幅広いスピードに適応するオールラウンドなジャーク性能が特徴。青物、マグロ類、回遊魚、タチウオ、アカムツ、マス類などさまざまなターゲットの攻略に活躍。
コアとなる芯材には高強度カーボンソリッド タフテック∞を採用し、その外層を軽量なカーボンシートで追い巻きするハイブリッド設計によって、一般的なフルソリッドでは実現できない強さ・細さ・軽さを追求。
また、フラット仕様リアグリップを採用することで肘当てジャーク時の操作性も向上。

全長6'0"ft. 全長(m)1.83 方式【継ぎ】グリップジョイント 自重(g)140 最大ドラグ(kg)3 継数(本)2 仕舞(cm)136.2 先径(mm)1.9 適合ライン(号)【PE】〜 1.5 ウエイト【ジグ】〜160g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする