25 グラップラータイプJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71821097 品番B604/3(26年追加番手)(277077)
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ジグを正確に操り、パワフルにファイト!総合性能が進化。
日本の多種多様なターゲットや世界の大物を相手にテストを繰り返し、オフショアロッドに求められる総合性能を進化させたグラップラー。
グラップラーシリーズの中核となるタイプ Jは、スパイラルXとハイパワーXを搭載した盤石の信頼感はそのままに、「ジャーク・レスポンス・強度」のさらなる進化を実現。
より正確にジグを操り、疲れにくく、そしてパワフルにファイトできる総合性能に磨き上げています。
ジャークの核となるロッドアクションはアイテムごとに徹底的に分析し、適材適所のアップデート。
テクニカル・レスポンス・パワーなど、それぞれの視点で独自の専用設計を施しました。
近海で活躍する2〜5パワーモデルには握りやすさや操作性を重視した軽くて強いCI4+素材のリールシートを搭載。
世界の大物を相手にする6〜8パワーモデルには、がっちりと握れるVホールドグリップを搭載するなどファイトの安定性も大きく向上。
3ピースモデルもラインナップされ近海から遠征まで、あらゆるフィールドを網羅する充実の20アイテムが、国内外の大物へ挑むアングラーをサポートします。

全長6'0"ft. 全長(m)1.83 方式【継ぎ】並継 自重(g)154 最大ドラグ(kg)8 継数(本)3 仕舞(cm)73.8 先径(mm)2.2 適合ライン(号)【PE】〜 4 ウエイト【ジグ】〜210g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする