付属品制御基板、ボールキャスタ固定基板、M2×17mmスペーサ×2、M2×12mmスペーサ×4、M2×5ネジ×16、タイヤ及びギヤボックス×2、アクリルガード、USB通信ケーブル
仕様【搭載マイコン】Pro micro互換_ATmega32U4 5V/16MHz、【搭載モータドライバ】DRV8832互換×2、【駆動部】DC3V_30RPMモータ×2
質量(g)105
電源単三アルカリ電池×3(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×45×114
機能【周辺機能】超音波センサー(測定距離2〜400cm)、圧電スピーカー、LED×2、半固定抵抗、タクトスイッチ×2
インターフェース(外部)USB MicroB
使用環境0〜40℃(結露なきこと)
環境【プログラミング環境】Arduino IDE(対応OS Windows、MAC OS、他)