ビット・トレード・ワン
ビット・トレード・ワンの 理科/技術/科学工作
ビット・トレード・ワンの プログラミング/ロボティクス
Raspberry Pi Pico 単3電池拡張ボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71825690
品番
AD2040AA
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ボードとPicoを取り付けるだけで乾電池駆動が実現 実験に便利な電源スイッチ・リセットスイッチを搭載 Grove端子とIOピンソケットで拡張性も向上
付属品
本体、保証書
寸法(mm)
70×70×17
質量(g)
34
電源
単三電池×2(別売)
対応機種
Raspberry Pi Pico(ピンヘッダ取り付けが必要 /Pico H)
インターフェース
電源スイッチ、リセットスイッチ、Groveコネクタ
保証期間
お買い上げから1年間
注意
※製品は国内向けの民生品です。