曜日別特売
- 台車 固定式  樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ 71845868

- 台車 固定式  樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ 71845868
- 台車 固定式  樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ 71845868
- 台車 固定式  樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ 71845868
- 台車 固定式  樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ 71845868
- 台車 固定式  樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ 71845868
- 台車 固定式  樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ 71845868
モノタロウ

台車 固定式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
71845868
品番
-
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂天板で軽量。固定ハンドル台車は、ハンドル部が一体構造でガタつきが少なく、剛性・安定性に優れ直進性や操縦性が良好です。折り畳み機構がないため消耗部位が少なく、長期運用に適した高い耐久性を備えます。

用途
運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
質量(kg)
14.2
色
ブルー
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
天然ゴム
タイプ
静音タイプ
車輪幅(mm)
38
ブレーキ有無
なし
耐荷重(kg)
300
キャスター
(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
床面高さ(mm)
200
荷台寸法(mm)
900×600
ハンドル高さ(mm)
845
材質(ハンドル)
スチール
特性
軽量
材質(荷台)
プラスチック
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず荷台の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
※ハンドルの材質上、輸送中に多少の摩擦傷が発生する場合が御座います。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする