曜日別特売
CB1000【ワケあり】 海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V アズワン 71939957

 

CB1000【ワケあり】 海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V アズワン 71939957
CB1000【ワケあり】 海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V アズワン 71939957
CB1000【ワケあり】 海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V アズワン 71939957
CB1000【ワケあり】 海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V アズワン 71939957

海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
3-6788-82
注文コード
71939957
品番
CB1000【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)アウトレット
¥147,000¥63,980

カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法(mm)
1000×500×550
折りたたみ寸法(mm)
1000×75×550(フレームのみ)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ファンユニット2台付き
材質
フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
電源
220-240V(ファンユニット1台あたり)
風量(m3/min)
約1
風速(m/s)
約0.5
フィルターサイズ(mm)
200×200×50
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番
3-6788-82
注意
※日本国内ではご使用いただけませんので予めご確認願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする