リンナイ
リンナイの 暖房用品
リンナイの ガス暖房
ガス赤外線式ストーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
71941251
品番
R-1290VMS3(D)【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥79,980
¥
64,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
点火方式
連続放電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])
5.81[5.000]
グリーン購入法
適合
注意
※LPG専用