大売出し袢天 市松柄 フリーサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71955960 品番40-3108
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

材質は綿100%で、肌に優しい素材を使用しており、長時間の着用でも快適です。

用途セールやSALEイベント、催事のスタッフ制服や販促アイテムとして、また正月や年末の特別なシーズンにもぴったりのアイテムです。これ一枚で、売り場を華やかに盛り上げましょう! 仕様帯はシーズンにより多少変わる場合があります。 材質綿100%(天竺) 寸法(縦×横)(mm)(本体)800×650、(袖)300×330 寸法(幅W×長さL)(mm)(帯)70×1600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする