※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

88-8(546327) ソルティガ C ブルスイング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005319 88-8(546327) ソルティガ C ブルスイング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005319 88-8(546327) ソルティガ C ブルスイング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005319 88-8(546327) ソルティガ C ブルスイング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005319

ソルティガ C ブルスイング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72005319 品番88-8(546327)
販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

〜パワーで捻じ伏せろ〜 圧倒的な飛距離とリフト力を誇る、短期決戦型ハイパワーキャスティングロッド『SALTIGA C BULLSWING』
さらなる飛距離を。より強いリフト力を。そんなアングラーの渇望に応える短期決戦型ハイパワーキャスティングロッド『BULLSWING』。
圧倒的なメリットである飛距離を極限まで高める筋肉質なブランクは、アングラーが入力したパワーをより効率的にルアーまで伝達させる。
レギュラーファストテーパーながら、ファイト時にはスムーズに曲がり込み、バット部の強靭なトルクがリフトアップをサポート。
BULLSWINGでよりパワフルなオフショアキャスティングゲームを楽しんでいただきたい。

全長(m)2.64 元径(mm)19.8 最大ドラグ(kg)14kg/45° 継数(本)2 仕舞(cm)197 先径(mm)3.3 ルアーMAX(g)160 標準自重(g)412 適合ライン(号)【PE】〜8 カーボン含有率(%)76

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする