※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ねじの種類(IN/OUTポート)NPT最大流量(L/min)(ANR)250注文コード72006816品番VBAF10-N02
参考基準価格(税別)¥32,180販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
・CO2排出量(空気消費量)が増圧効率の最適化により最大25%~30%低減
・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧!
・オールエアで電源不要・簡単設置
・作動回数5,000万回以上(増圧比2/4倍)※メーカー試験条件による
・減圧弁を取付可能
・上面にオートスイッチ取付可能
・圧力計取付可能(OUT側)
・垂直・水平取付が可能
・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換