LOMU120630ER-GM PR1810 チップ PVDコーティング 京セラ 72025339

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LOMU120630ER-GM PR1810 チップ PVDコーティング 京セラ 72025339
LOMU120630ER-GM PR1810 チップ PVDコーティング 京セラ 72025339

チップ PVDコーティング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード72025339品番LOMU120630ER-GM PR1810
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。
耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。
独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。
特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。

用途
鋳鉄加工用
汎用
形状【インサート】長方形[L]寸法S(mm)9.66精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1810ブレーカGM寸法W1(mm)6.6コーナー半径(mm)3穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法BS(mm)0.2寸法INSL(mm)13.19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする