椿本チエイン
椿本チエインの 減速機・クラッチ・ブレーキ
椿本チエインの 減速機
椿本チエインの ウォーム減速機
ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
減速比
1/250
軸配置
L-RUD
機種
EW
注文コード
72055875
品番
EW150V250L-RUD
参考基準価格(税別)
¥641,731
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
この商品は
減速比・軸配置・機種
など
1960
種類から選べます
他の種類を見る
機種
EW
モータータイプ
モータなし
タイプ
高減速
サイズ
150
仕様
据付勝手:V
軸配置
L-RUD
減速比
1/250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません